pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900152 PORTAF HK52287 10A 250V - 0900152

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900152 PORTAF HK52287 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020332

Codice prodotto

ITW0900152

Cod. produttore

0900152

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

5×20 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG