ITALWEBER SPA - ITW0900115 PORTAF HK52013/1 V1 6A 250V - 0900115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tipo di montaggio - Montaggio circuito stampato
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873021087
Codice prodotto
ITW0900115
Cod. produttore
0900115
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
5×20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tipo di montaggio:
Montaggio circuito stampato
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC


