ITALWEBER SPA - ITW0580400M FUS 5T 400MA 250V - 0580400M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 0.4 A
Tensione nominale AC - 250 V
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8024873064749
Codice prodotto
ITW0580400M
Cod. produttore
0580400M
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
0.4 A
Tensione nominale AC:
250 V
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no


