ITALWEBER SPA - ITW0450630 FUS 5X20T 630MA 250V UL,CSA - 0450630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.63 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
200 PZ
EAN
8024873017714
Codice prodotto
ITW0450630
Cod. produttore
0450630
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.63 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 630mA - Tensione = 250V


