pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0450125 FUS 5X20T 125MA 250V UL,CSA - 0450125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0450125 FUS 5X20T 125MA 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.12 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8024873017646

Codice prodotto

ITW0450125

Cod. produttore

0450125

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.12 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 125mA - Tensione = 250V