pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0442502 FUS 5X20F 2,5A 250V UL,CSA - 0442502

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0442502 FUS 5X20F 2,5A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8024873013266

Codice prodotto

ITW0442502

Cod. produttore

0442502

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA