pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0432002 FUS 5X20T COL IMQ 2A 250V - 0432002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0432002 FUS 5X20T COL IMQ 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873017097

Codice prodotto

ITW0432002

Cod. produttore

0432002

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO