pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0424306 FUS 5X20F COL IMQ 6,3A 250V - 0424306

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0424306 FUS 5X20F COL IMQ 6,3A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873055525

Codice prodotto

ITW0424306

Cod. produttore

0424306

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA