ITALWEBER SPA - ITW0420125 FUS 5X20F COL VDE 125MA 250V - 0420125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.125 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873038849
Codice prodotto
ITW0420125
Cod. produttore
0420125
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.125 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


