ITALWEBER SPA - ITW0414005 FUS 5X20T IMQ 5A 250V - 0414005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 5 A
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Confezione
10 PZ
EAN
8024873055358
Codice prodotto
ITW0414005
Cod. produttore
0414005
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
5 A
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


