ITALWEBER SPA - ITW0411601 FUS 5X20T IMQ 1,6A 250V - 0411601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873055303
Codice prodotto
ITW0411601
Cod. produttore
0411601
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


