ITALWEBER SPA - ITW0411001 FUS 5X20T IMQ 1A 250V - 0411001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873055280
Codice prodotto
ITW0411001
Cod. produttore
0411001
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


