pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0342502 FUS 6,3X32FF 2,5A 500V - 0342502

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0342502 FUS 6,3X32FF 2,5A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024729

Codice prodotto

ITW0342502

Cod. produttore

0342502

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Fusibili in steatite 6,3x32 FF 2.5A 500V extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.