pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0340315 FUS 6,3X32FF 315MA 700V - 0340315

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0340315 FUS 6,3X32FF 315MA 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.315 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238713

Codice prodotto

ITW0340315

Cod. produttore

0340315

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.315 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 315mA - Tensione = 500V