pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0322002 FUS 5X20FF 2A 250V - 0322002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0322002 FUS 5X20FF 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023142

Codice prodotto

ITW0322002

Cod. produttore

0322002

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 2A - Tensione = 250V