pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0320100 FUS 5X20FF 100MA 250V - 0320100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0320100 FUS 5X20FF 100MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.1 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238591

Codice prodotto

ITW0320100

Cod. produttore

0320100

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.1 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Fusibili in steatite 5x20 HF 100mA 250V extrarapidi. I fusibili 5x20 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La serie “FF” è ideale per laprotezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.