ITALWEBER SPA - ITW0314306 FUS 6,3X32T STD 6,3A 250V - 0314306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873054962
Codice prodotto
ITW0314306
Cod. produttore
0314306
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


