pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308200 FUS 6,3X32HT 2A 500V - 0308200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308200 FUS 6,3X32HT 2A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024231

Codice prodotto

ITW0308200

Cod. produttore

0308200

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 500V