pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0307195 FUS 6,3X32HF 630MA 500V - 0307195

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0307195 FUS 6,3X32HF 630MA 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.63 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023616

Codice prodotto

ITW0307195

Cod. produttore

0307195

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.63 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).