ITALWEBER SPA - ITW0301251 FUS 6,3X32F STD 1,25A 250V - 0301251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 1.25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873013976
Codice prodotto
ITW0301251
Cod. produttore
0301251
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
1.25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1,25A - Tensione = 250V


