pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0300800 FUS 6,3X32F STD 800MA 250V - 0300800

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0300800 FUS 6,3X32F STD 800MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873013952

Codice prodotto

ITW0300800

Cod. produttore

0300800

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA