ITALWEBER SPA - ITW0300500 FUS 6,3X32F STD 500MA 250V - 0300500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873054542
Codice prodotto
ITW0300500
Cod. produttore
0300500
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi


