pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0300063 FUS 6,3X32F STD 63MA 250V - 0300063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0300063 FUS 6,3X32F STD 63MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.063 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873013846

Codice prodotto

ITW0300063

Cod. produttore

0300063

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.063 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili in vetro 6,3x32 F STD 63mA 250V rapidi standard. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.