pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01587 PIASTRA DERIVAZIONE 35X30 - 01587

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01587 PIASTRA DERIVAZIONE 35X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Guida piatta

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - no

  • Larghezza del morsetto - 35 mm

  • Adatto per collegamento conduttore di settore - no

  • Adatto per collegamento conduttore a nastro - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267015879

Codice prodotto

ITW01587

Cod. produttore

01587

Produttore

ITW

Adatto per:

Guida piatta

Adatto per collegamento conduttore circolare:

no

Larghezza del morsetto:

35 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

sì

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01587 - PIASTRA DERIVAZIONE 35X30