pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01284 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ - 01284

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01284 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 180 A

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024873096337

Codice prodotto

ITW01284

Cod. produttore

01284

Produttore

ITW

Spessore della sbarra collettrice:

5...5 mm

Adatto per:

Guida piatta

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

180 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

11.5 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01284 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ