ITALWEBER SPA - ITW0121400 FUS 5X20HT 4A 250V - 0121400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873086758
Codice prodotto
ITW0121400
Cod. produttore
0121400
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


