ITALWEBER SPA - ITW0121315 FUS 5X20HT 3,15A 250V - 0121315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873086741
Codice prodotto
ITW0121315
Cod. produttore
0121315
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata


