ITALWEBER SPA - ITW0112002M FUS 5X20T STD 2A 250V - 0112002M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873015956
Codice prodotto
ITW0112002M
Cod. produttore
0112002M
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)


