pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0112002 FUS 5X20T STD 2A 250V - 0112002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0112002 FUS 5X20T STD 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873053750

Codice prodotto

ITW0112002

Cod. produttore

0112002

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA