ITALWEBER SPA - ITW0110500 FUS 5X20T STD 500MA 250V - 0110500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873053699
Codice prodotto
ITW0110500
Cod. produttore
0110500
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


