ITALWEBER SPA - ITW0110400M FUS 5X20T STD 400MA 250V - 0110400M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.4 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873015888
Codice prodotto
ITW0110400M
Cod. produttore
0110400M
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.4 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


