pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0110160 FUS 5X20T STD 160MA 250V - 0110160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0110160 FUS 5X20T STD 160MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.16 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873053644

Codice prodotto

ITW0110160

Cod. produttore

0110160

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.16 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.