ITALWEBER SPA - ITW0107800 FUS 5X20HF 8A 250V - 0107800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida


