pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0107160 FUS 5X20HF 1,6A 250V - 0107160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0107160 FUS 5X20HF 1,6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873021971

Codice prodotto

ITW0107160

Cod. produttore

0107160

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida