ITALWEBER SPA - ITW0107001 FUS 5X20HF 1A 250V - 0107001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873086420
Codice prodotto
ITW0107001
Cod. produttore
0107001
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida


