ITALWEBER SPA - ITW0106400 FUS 5X20HF 400MA 250V - 0106400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873021919
Codice prodotto
ITW0106400
Cod. produttore
0106400
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 400mA - Tensione = 250V


