pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0105010 FUS 5X20F STD 10A 250V - 0105010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0105010 FUS 5X20F STD 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873053514

Codice prodotto

ITW0105010

Cod. produttore

0105010

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili in vetro della serie 5x20F, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA