ITALWEBER SPA - ITW0102502M FUS 5X20F STD 2,5A 250V - 0102502M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 2.5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873011521
Codice prodotto
ITW0102502M
Cod. produttore
0102502M
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
2.5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 2,5A - Tensione = 250V


