pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0102502 FUS 5X20F STD 2,5A 250V - 0102502

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0102502 FUS 5X20F STD 2,5A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873053453

Codice prodotto

ITW0102502

Cod. produttore

0102502

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in vetro della serie 5x20F, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA