pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0101601M FUS 5X20F STD 1,6A 250V - 0101601M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0101601M FUS 5X20F STD 1,6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8024873011507

Codice prodotto

ITW0101601M

Cod. produttore

0101601M

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1,6A - Tensione = 250V