ITALWEBER SPA - ITW0100500 FUS 5X20F STD 500MA 250V - 0100500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873053385
Codice prodotto
ITW0100500
Cod. produttore
0100500
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


