DESIGN LUCE - DLU1030302001 U02 PROFILO 1CM ARGENTO - 1030302001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070352597
Codice prodotto
DLU1030302001
Cod. produttore
1030302001
Produttore
DLU
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
17.3 mm
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
26.4 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


