ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00800CC04-I TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 800VA BOX - CFM00800CC04-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Tensione secondaria 2 - 0...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024873144298
Codice prodotto
IT9CFM00800CC04-I
Cod. produttore
CFM00800CC04-I
Produttore
IT9
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Potenza apparente nominale:
800 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Larghezza:
153 mm
Altezza:
137 mm
Profondità:
138 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per installazione in serie:
no


