pagina iniziale

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00630CC08 TRASF MONO SIC. F 24-0-24V 630VA - CFM00630CC08

ITALWEBER ELETTRA
copiacopia
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00630CC08 TRASF MONO SIC. F 24-0-24V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076078637

Codice prodotto

IT9CFM00630CC08

Cod. produttore

CFM00630CC08

Produttore

IT9

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

153 mm

Profondità:

128 mm

Altezza:

137 mm

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F. Il trasformatore di sicurezza è destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione, inferiori a 50 volt a vuoto, eventuali contatti accidentali con le fasi del secondario non rappresentano un pericolo.Le versioni standard sono destinate al comando di circuiti ausiliari. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz