pagina iniziale

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00500CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 500VA BOX - CFM00500CC02-I

ITALWEBER ELETTRA
copiacopia
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00500CC02-I TRASF MONO SIC. F  0-24V 500VA  BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Potenza apparente nominale - 500 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873145486

Codice prodotto

IT9CFM00500CC02-I

Cod. produttore

CFM00500CC02-I

Produttore

IT9

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Potenza apparente nominale:

500 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Larghezza:

122 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per installazione in serie:

no

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F Uscita Diretta. Trasformatori standard di Sicurezza adatti a circuiti dove è richiesta la separazione galvanica. Adatti ad un utilizzo di carattere generale con la particolarità di fornire piena potenza sulcircuito secondario. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz