ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00400CC15 TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 400VA - CFM00400CC15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Tensione secondaria 2 - 0...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074930258
Codice prodotto
IT9CFM00400CC15
Cod. produttore
CFM00400CC15
Produttore
IT9
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Potenza apparente nominale:
400 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Larghezza:
122 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per installazione in serie:
no


