ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00400CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 400VA BOX - CFM00400CC15-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Potenza apparente nominale - 400 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873131038
Codice prodotto
IT9CFM00400CC15-I
Cod. produttore
CFM00400CC15-I
Produttore
IT9
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Potenza apparente nominale:
400 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
122 mm
Profondità:
110 mm
Altezza:
110 mm
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F