ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02 TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA - CFM00100CC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Potenza apparente nominale - 100 VA
Confezione
1 PZ
EAN
7449070899603
Codice prodotto
IT9CFM00100CC02
Cod. produttore
CFM00100CC02
Produttore
IT9
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Potenza apparente nominale:
100 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Larghezza:
85 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per installazione in serie:
no