pagina iniziale

ITALTHERM - ITH301001419 CITY CLASS 25 K - 301001419

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH301001419 CITY CLASS 25 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dello scambiatore di calore - Acciaio inox

  • Versione chiusa -

  • Possibilità di funzionamento a camera aperta -

  • A condensazione -

  • Potenza nominale 80-60 °C - 19.4 kW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8059616964239

Codice prodotto

ITH301001419

Cod. produttore

301001419

Produttore

ITH

Materiale dello scambiatore di calore:

Acciaio inox

Versione chiusa:

Possibilità di funzionamento a camera aperta:

A condensazione:

Potenza nominale 80-60 °C:

19.4 kW

Potenza nominale 50-30 ° C:

21 kW

Potenza termica nominale valore massimo:

25 kW

Potenza termica nominale valore minimo:

2.5 kW

Kit di conversione richiesto:

no

Regolazione del bruciatore modulante:

Min pressione operativa:

0.2 bar

Pressione massima di lavoro:

6 bar

Max pressione alimentazione gas:

25 mbar

Min pressione alimentazione gas:

17 mbar

Portata minima acqua sanitaria:

2.8 l/min

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di fasi:

1

Serbatoio acqua calda sanitaria:

8 l

Frequenza:

50 Hz

Rubinetto di scarico integrato:

Circuito pompa integrato:

Vaso di espansione integrato:

Valvola di sicurezza integrata:

Altezza:

700 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

324 mm

Diametro nominale mandata:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale ritorno:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale combustibile:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale condotto scarico fumi:

50 mm

Diametro nominale acqua fredda:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale acqua calda:

1/2 pollice (15)

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):

83 %

Profilo di carico dichiarato:

XL

Classe di efficienza energetica in riscaldamento:

A

Classe di efficienza energetica in sanitario:

A

Efficienza Energetica del Riscaldamento ambiente:

91 %

Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4:

19.4 kW

Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4):

86.5 %

Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax):

0.027 kW

Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb):

0.005 kW

Dispersione termica in stand by (Pstby):

0.053 kW

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Modulazione 1:10 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia