pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20125B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.125 - CR20125B4

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20125B4 CAV. DWP TLC B/B  ROTOLI 50 MT. DN.125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Pieghevole

  • Forma - Ondulato internamente ed esternamente

Confezione

  • 50 M

EAN

7449074006922

Codice prodotto

ITGCR20125B4

Cod. produttore

CR20125B4

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Ondulato internamente ed esternamente

Diametro interno:

105 mm

Diametro esterno:

125 mm

Tubo corrugato in HDPE a doppia parete, per telecomunicazioni, di colore blu esternamente e internamente. In rotoli da 50 m, fornito con tirafilo in nylon.